text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlitzschraubendreher 0.8 x 4mm 13mm Klinge 86mm

Artikelnummer 5A837409
Modell Rechtwinklig
Isoliert Nein
Gewicht (g) 10
Gesamtlänge (mm) 86
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Modell Rechtwinklig
Isoliert Nein
Gewicht (g) 10
Gesamtlänge (mm) 86
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 13
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Art der Welle Runden
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Keiner
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 5A837409
EAN 3148510113005
UBB 500638854090
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr ARZ.4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.