Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Bohren
Stufenbohrer
U6315.006.038
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
Fabory Stufenbohrer Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
U6315.006.038
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Mit Kantenbrecher
Nein
Spiralförmige Rille
Ja
Einheit der Messung
mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
38
Min. Bohrerdurchmesser (mm)
6
Auswechselbare Zentrierspitze
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Mit Kantenbrecher
Nein
Spiralförmige Rille
Ja
Einheit der Messung
mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
38
Min. Bohrerdurchmesser (mm)
6
Auswechselbare Zentrierspitze
Nein
Anzahl der Bohrstufen
12
Werkstoff Schneiden
HSS
Bull Nose Zentrum
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Basic material
HSS
Oxxa Eco line
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
12
Shank size ( mm)
10
Gewicht pro Stück (g)
180
Warennummer
82075060
Type
Step Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U6315.006.038
EAN
8715494637992
UBB
500500208466
UNSPSC
27110000