text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Steinbohrer konisch DIN 345 RN HSS 52,0 mm


Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 230
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 412
Durchmesser des Bohrers (mm) 52
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 230
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.520.001
EAN 8715494649315
UBB 240175397761
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN005200

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.