text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,9 MM


Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Spitzenwinkel (°) 135
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Fabory
Gewicht pro Stück (g) 9.4
Warennummer 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0002.049.001
EAN 8715494653275
UBB 240201370899
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AK000490

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.