Nedtrain Oud
Alle kategorien
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Bearbeitung
Bohren
Spiralbohrer
U0000.185.001
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
Fabory Spiralbohrer # DIN 338 HSS 18,5 MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
U0000.185.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
135
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
198
Durchmesser des Bohrers (mm)
18.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
135
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Oxxa Eco line
Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g)
270
Warennummer
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0000.185.001
EAN
8715494651134
UBB
240201367762
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
021500-AA001850