text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer # DIN 1897 HSSG 5,0 MM


Article number U0025.050.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 26
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Gesamtlänge (mm) 62
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 26
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 8.8
Warennummer 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Article numbers

Article number U0025.050.001
EAN 8715494657365
UBB 407201054993
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AQ000500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.