text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer # DIN 1897 HSSG 3,9 MM

Numero articolo U0025.039.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 3.9
Warennummer 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0025.039.001
EAN 8715494657259
UBB 407201053664
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AQ000390
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.