text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Maschinen-Reibahle 221431 HSS Without treatment 28,0 MM

Beschreibung

Ø D 28 mm L 277 mm l 71 mm Weight 0,880 kg Even Teeth 10 Points Material efficient high-speed steel HSS.Teeth in left-hand spiral 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment MORSE 3 Tolerance H7

Artikelnummern

Artikelnummer F0303.280.001
EAN 8716563278825
UBB 240207032451
UNSPSC 27112835
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.