text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer # DIN 1897 HSSG 5,8 MM

Artikelnummer U0025.058.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 28
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 66
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 28
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Fabory
Gewicht pro Stück (g) 10.9
Warennummer 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0025.058.001
EAN 8715494657440
UBB 407201055982
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AQ000580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.