text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,5X265MM


Artikelnummer U0020.105.265
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 185
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 265
Durchmesser des Bohrers (mm) 10.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 185
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 113.333
Warennummer
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.105.265
EAN 8715494656788
UBB 240201339977
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS105265
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.