text.skipToContent text.skipToNavigation

Fächerscheiben intern ASME b18.21.1 ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI410 #8

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Spezifikationen

Durchmesser NO.8
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Maße

B (max.) 0.34
A (min.) 0.168
C (min.) 0.018

Normen

ASME B18.21.1

Artikelnummern

Artikelnummer U53462.016.0001
EAN 8712423059719
UBB 500621349736
UNSPSC 31161801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.