text.skipToContent text.skipToNavigation

Fächerscheiben extern ASME b18.21.1 ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI410 5/16

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Spezifikationen

Durchmesser 5/16 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Maße

B (max.) 0.588
A (min.) 0.32
C (min.) 0.028

Normen

ASME B18.21.1

Artikelnummern

Artikelnummer U53460.031.0001
EAN 8712423059108
UBB 500621521995
UNSPSC 31161801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.