text.skipToContent text.skipToNavigation

Fächerscheiben extern ASME b18.21.1 ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI 410 1/2

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Spezifikationen

Durchmesser 1/2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Material Stainless spring steel
Material technisch AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Maße

B (max.) 0.88
A (min.) 0.513
C (min.) 0.037

Normen

ASME B18.21.1

Artikelnummern

Artikelnummer U53460.050.0001
EAN 8712423059139
UBB 500621522233
UNSPSC 31161801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.