text.skipToContent text.skipToNavigation

Double threaded nipple brass external thread G 1/2 x G 1/2 inch EWO


Artikelnummer 7O765717
Ausführung 1 Teil
Form Gerade
Schlüsselweite (mm) 22
Anschluss 1 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Länge (m) 28
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung 1 Teil
Form Gerade
Schlüsselweite (mm) 22
Anschluss 1 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Länge (m) 28
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 Andere
Max. Betriebsdruck bei max. Medientemperatur (bar) 63
Mit Deckel Nein
Mit Dichtungsringen/Dichtungen Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2 1/2 Zoll (15)
Exzenter Nein
Mit Entleerung Nein
Mit Entlüfter Nein
Mit Pufferbolzen Nein
FM-Prüfzeichen Nein
UL-Prüfzeichen Nein
ULC-Prüfzeichen Nein
LPCB-Prüfzeichen Nein
Reduktion Nein
Flüssigkeitstemperatur (kontinuierlich) -10-90
Nennweite Anschluss 1 1/2 Zoll (15)
Hohe Zugfestigkeit Nein
Systemspezifisch Nein
Materialanschluss 1 Messing
Materialanschluss 2 Messing
DIN-CERTCO-Zertifikat Nein
VdS-Gütezeichen Nein
Mit Zulassung für TÜV Nein
KIWA zertifiziert Nein
Gastec QA-Zeichen Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS Nein
Oxxa Eco line Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 7O765717
EAN 4030875099416
UBB 500583225254
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 185.077
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.