Handgewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
0M940158
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M8x1.25mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0M940158
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
19
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
19
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
19
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
19
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Oxxa Eco line
Dormer
Model
E100
Type
5974765; 86015289
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0M940158
EAN
7320760079690
UBB
500630233574
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E100M8NO3