Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9S347565
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
Dormer Maschinengewindebohrer EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M18x2.50mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9S347565
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
30
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
30
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
18
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
11
Linksgewinde
Nein
Oxxa Eco line
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9S347565
EAN
7320760662205
UBB
500631591699
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
EP00TINM18