text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M14x2.00mm

Article number 8I956377
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 25
Steigungsgewinde (mm) 2

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 25
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Oxxa Eco line Dormer
Warennummer 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8I956377
EAN 7320760662182
UBB 500631571634
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP00TINM14
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.