text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12

Artikelnummer 0W534336
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 37
Gesamtlänge (mm) 137
Durchmesser des Schachts (mm) 22.4
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 37
Anzahl der Schneidklingen 4

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 37
Gesamtlänge (mm) 137
Durchmesser des Schachts (mm) 22.4
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 37
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 27.5
Gewinde pro Zoll 12
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 18
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E570
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E5701.5/16X12NO3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.