text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mehrphasenbohrer mit Morsekonus E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm


Artikelnummer 7F164177
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 26
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 26
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 6.2
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 7F164177
EAN 7320760085172
UBB 500572649597
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E200M8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.