text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Stahl C4C/C10C Blank 8X25MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 8 mm
Länge 25 mm
Oxxa Eco line Fabory
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 12
Warennummer 7318230090

Maße

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Normen

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Artikelnummern

Artikelnummer 39410.080.025
EAN 8715492822376
UBB 950368010662
UNSPSC 31162201

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.