Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Blechschrauben
55689
55689.035.022
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
Cross recessed raised countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A4 ST3,5X22MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
22 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g)
1.17
Warennummer
7318141090
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
22
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Artikelnummern
Artikelnummer
55689.035.022
EAN
8715494558105
UBB
500634543051
UNSPSC
31161507
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen