text.skipToContent text.skipToNavigation

Cladding screw with sealing washer 19mm flat point Rostfreistahl A2 ohne Stift 6,3X45MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 6.3 mm
Länge 45 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 12.45
Info ohne Stift
Warennummer 7318140

Maße

d2 19
D (mm) 6.3
h 3
k 4.6
L (mm) 45
s 3

Artikelnummern

Artikelnummer 51893.063.045
EAN 8717077785090
UBB 500634516818
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.