Einmaulschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Maulschlüssel
Einmaulschlüssel
1F549754
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
Single open-end spanner 894 width across flats 30 mm length 263 mm black
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
1F549754
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
263
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
30
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes groß (mm)
10.8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
263
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
30
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes groß (mm)
10.8
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Breite des Kopfes groß (mm)
62
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
VDE-geprüft
Nein
Oxxa Eco line
Fabory approved vendor
Warennummer
82041100
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1F549754
EAN
4054773022765
UBB
500581032140
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
S4000823307