text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt UNC oversized thread ASME B18.5 Stahl SAE J429 Feuerverzinkt Gr.2 Übermaß 3/8-16X6 Inch

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 6 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.2
Material Stahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info Übermaß

Maße

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Threads per inch 16

Normen

ASME B18.5

Artikelnummern

Artikelnummer U08307.037.0600
EAN 8717077380493
UBB 500623999314
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.