text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt UNC oversized thread ASME B18.5 Stahl SAE J429 Feuerverzinkt Gr.2 Übermaß 1/2-13X2.1/2

Spezifikationen

Durchmesser 1/2 Inch
Länge 2.1/2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.2
Material Stahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info Übermaß

Maße

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Threads per inch 13

Normen

ASME B18.5

Artikelnummern

Artikelnummer U08307.050.0250
EAN 8717077380523
UBB 500623999645
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.