text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt ISO metric thread DIN 603 Stahl Feuerverzinkt 8.8 ISO metrisch M12X35

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 1.75
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 35 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 53
Info ISO metrisch
Warennummer

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normen

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Artikelnummern

Artikelnummer 08410.120.035
EAN 8717077289055
UBB 500648051414
UNSPSC 31161612

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.