text.skipToContent text.skipToNavigation
Please note that there may be delays in processing requests on 2 May and 9 May 2025. Thank you for your understanding.

Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm


Article number 5D701468
Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) ['18', '18']
Packed per 1

Specifications

Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) ['18', '18']
Schutzart (IP) IP65
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 40
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 4500
Farbe der Leuchte Weiß
Mit Rädern Nein
Marke Brennenstuhl
Warennummer 94054239
Type Construction Light

Article numbers

Article number 5D701468
EAN 4007123676613
UBB 500582362041
UNSPSC 39120000
Manufacturer article nr  1173140400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.