Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Machine parts
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Mechanische Gefährdungsabschaltung
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
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
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
...
Sperre/Abschaltung
Mechanische Gefährdungsabschaltung
3O597199
Preis anzeigen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Brady Extrakabel PR 6 FT
Art nr
3O597199
EAN
4003318480683
UBB
500671848744
UNSPSC
46180000
Hersteller Artikel Nr
800113
Drucken
Herunterladen PDF
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Spezifikationen
Farbe
Rot
Width (mm)
185
Adhesive component
Permanent Acrylic
Basic material
Plastic Coated Steel
Brady material number
LOTO-41
Legend
Additional Cable 1.8 m
Max. service temp. °C
80 °C
Max. wire/cable diameter (mm)
4.76
Maximum number of padlocks
6
Min. service temp. °C
-20 °C
Min. wire/cable diameter (mm)
4.76
Sign type
Recycling
Compliance
UL 94 HB
Cable length (mtr)
1.8
Content (pcs)
1
Depth (mm)
258
Diameter (mm)
4.76
Länge (mtr)
1.80
Type nr.
LOTO-41
Weight (g)
122