text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 13,5 mm, D2 8,6


Artikelnummer 9C176678
Ausführung T-Nutenfräser
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 7
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung T-Nutenfräser
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 7
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Massivholz Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 86
Oxxa Eco line Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 9C176678
EAN 4059952678825
UBB 500745955186
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608629684
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.