text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO V-Groeffrees 8 mm, D1 31,8, 90°


Artikelnummer 3V760806
Ausführung Kantenformfräser
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 19
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Kantenformfräser
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 19
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Massivholz Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 318
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 3V760806
EAN 4059952678788
UBB 500745954767
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608629680
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.