text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 6,35 mm, L20 mm


Artikelnummer 9V195748
Ausführung Andere
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Massivholz Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 64
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 9V195748
EAN 4059952678719
UBB 500745954015
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608629673
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.