text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 19 mm, L 25,4mm


Numero articolo 9D980291
Design Other
Total length (mm) 68
Shaft diameter (mm) 8
Suitable for stainless steel No
Working length (mm) 254
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Other
Total length (mm) 68
Shaft diameter (mm) 8
Suitable for stainless steel No
Working length (mm) 254
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for solid wood Yes
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 19
Brand Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 9D980291
EAN 4059952678733
UBB 500745954270
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2608629675
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.