text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammerbohrer Sds Max-7 40 x 800/920


The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 800
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 920
Durchmesser des Bohrers (mm) 40
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 800
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 3259
Warennummer
Type Hammer Drill Bit

Beschreibung

The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Artikelnummern

Artikelnummer B4989.400.920
EAN 3165140565868
UBB 500621652097
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2608586804

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.