text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammerbohrer 5 x 100 x 165mm 10 Stück


Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 165
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Oxxa Eco line Bosch
Gewicht pro Stück (g) 480
Warennummer 82075060
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2608585613

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.