text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx


Artikelnummer 4L904812
Nennspannung (V) 180
Länge (m) 322
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 22
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 26
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4675
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 180
Länge (m) 322
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 22
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 26
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4675
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1050
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 26
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 4L904812
EAN 4053423323320
UBB 500745965326
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611924101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.