text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 2x 4, 0 Box


Artikelnummer 0C255047
Nennspannung (V) 180
Länge (m) 254
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 18
Max. Einzelhub-Energie (J) 15
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 18
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 180
Länge (m) 254
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 18
Max. Einzelhub-Energie (J) 15
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 18
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 16
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 0C255047
EAN 4053423338942
UBB 500745965730
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611927002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.