text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu

Cikkszám 3M782893
Nennspannung (V) 18
Breite 245
Höhe 65
Länge (m) 275
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13

Műszaki adatok

Nennspannung (V) 18
Breite 245
Höhe 65
Länge (m) 275
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 39
Qualität der Batterie Andere
Drehmomenteinstellung (Nm) 22-36
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0-450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0-1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Oxxa Eco line Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B5109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.