text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen 1,25xd metrisch DIN 939 Stahl Blank 5.8 M10X120

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 5.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 120 mm
Marke Fabory
Klasse 5.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 76.6
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 12 mm. The overall length of the stud is 70 + 12 = 82 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 939 with a metal end ≈1,25d have many applications, but are mainly intended for use in cast iron counterparts.
Warennummer

Maße

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 120
P 1.5
x 3.8

Normen

NF E25-135
DIN 939

Artikelnummern

Artikelnummer 21500.100.120
EAN 8717077069428
UBB 500645187930
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.