text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen 1,25xd metrisch DIN 939 Rostfreistahl A4 M6X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 16 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.77
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 12 mm. The overall length of the stud is 70 + 12 = 82 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 939 with a metal end ≈1,25d have many applications, but are mainly intended for use in cast iron counterparts.
Warennummer 7318153590

Maße

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M6
L (mm) 16
P 1
x 2.5

Normen

DIN 939
NF E25-135

Artikelnummern

Artikelnummer 55270.060.016
EAN 8715494120890
UBB 500571541019
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.