text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen 1,25xd metrisch DIN 939 Rostfreistahl A4 M20X60


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 60 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 181
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 12 mm. The overall length of the stud is 70 + 12 = 82 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 939 with a metal end ≈1,25d have many applications, but are mainly intended for use in cast iron counterparts.
Warennummer 7318153590

Maße

b:L≤125mm 46
b:125mmL≤200mm 52
bm ≈ 1,25d 25
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Normen

NF E25-135
DIN 939

Artikelnummern

Artikelnummer 55270.200.060
EAN 8715492340115
UBB 950351892241
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.