Passschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Passschrauben
07117
07117.100.012
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 ISO ≈7379 Stahl Blank 012.9 (M10)12X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
12 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
012.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
35.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Warennummer
7318156890
Maße
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds (nom.)
12
k (max.)
9
L (mm)
12
P
1.5
s
6
Tolerance h8 (max.)
12
Tolerance h8 (min.)
11.973
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Artikelnummern
Artikelnummer
07117.100.012
EAN
8717077030534
UBB
500644819848
UNSPSC
31161605
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen