text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN INSULAT RESIST MEASURING RED IT 101

Artikelnummer 1E071063
Messwertspeicher Ja
Anzeige Analog/digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['005', '20000']
Niederohmmessung Ja

Spezifikationen

Messwertspeicher Ja
Anzeige Analog/digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['005', '20000']
Niederohmmessung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Nein
Isolationswiderstandsmessung Ja
Grenzwertanzeige Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Ja
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Nein
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 100 mV
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung 100 mV
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 0
Max. Strommessbereich, DC (A) 0
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 4
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Ja
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Nennprüfspannung 250 V Ja
Nennprüfspannung 2500 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Ja
Nennprüfspannung 5000 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spannungsmessung Ja
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP40
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 0
Geringste Auflösung, Kapazität Andere
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 0
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Ja
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja
Nennprüfspannung 10 kV Nein
Nennprüfspannung 15 kV Nein
Oxxa Eco line Benning

Artikelnummern

Artikelnummer 1E071063
EAN 4014651440333
UBB 500680502316
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 044033
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.