text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring-Maulschlüssel-Sets 14/10KT 14/10 KT


Schlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in RolltascheDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ABackenseite gerade, Ringseite 10° gewinkeltStabile, schlanke und leichte intelligente KonstruktionHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, besonders langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromlegierter Stahl, verchromtStabile Rolltasche mit Klettverschluss aus PolyesterMesh-Einsätze geben den Blick auf das eingelegte Werkzeug freiSicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem PlatzbedarfEingesticktes STAHLWILLE Logo. Inhalt: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummer
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Anzahl der Kombischlüssel 10
Oxxa Eco line Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1200
Warennummer 8204110000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Anzahl der Kombischlüssel 10
Oxxa Eco line Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1200
Warennummer 8204110000
Type Combination Spanner Set

Beschreibung

Schlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in RolltascheDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ABackenseite gerade, Ringseite 10° gewinkeltStabile, schlanke und leichte intelligente KonstruktionHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, besonders langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromlegierter Stahl, verchromtStabile Rolltasche mit Klettverschluss aus PolyesterMesh-Einsätze geben den Blick auf das eingelegte Werkzeug freiSicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem PlatzbedarfEingesticktes STAHLWILLE Logo. Inhalt: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G0241.001.795
EAN 4018754095964
UBB 500500561138
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 96401007

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.