Bearbeitung
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
7F964777
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
Autogenous gas hose length 30 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
7F964777
Ausführung
Gerade/abgewinkelt
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Güteklasse
Andere
Länge (mm)
30000
Werkstoff
Gummi
Farbe der Beschichtung
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Gerade/abgewinkelt
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Güteklasse
Andere
Länge (mm)
30000
Werkstoff
Gummi
Farbe der Beschichtung
Andere
Mit Dichtungsringen/Dichtungen
Nein
Geeignet für Druckluft
Nein
Schlauch-Innendurchmesser (mm)
9
Geeignet für gekühltes Wasser
Nein
Geeignet für Leitungswasser
Nein
Geeignet für Zentralheizungswasser
Nein
Geeignet für Öl
Nein
Material der Umflechtung
Andere
Nennweite Anschluss 1
Andere
Nennweite Schlauch
Andere
Mit Umflechtung
Nein
Art der Beschichtung
Keiner
Materialanschluss 1
Messing
Materialanschluss 2
Messing
Materialqualität Anschluss 1
Andere
Materialgüte Anschluss 2
Andere
GDV-geprüft
Nein
VA zugelassen
Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS
Nein
Oxxa Eco line
Fabory approved vendor
Warennummer
40093200
Type
1000153279
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7F964777
UBB
500719291816
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13/21 - 30 SE