text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Artikelnummer 6B167783
Farbe Andere
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Bemessungsstrom (A) 16
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Largura 230
Desenho Caso do distribuidor
Altura 417
Profundidade 220
Bemessungsstrom (A) 16
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 4
Länge des Kabels (m) 2.5
Material Gehäuse Plastic
Oberflächenbehandlung Kontakte Vernickelt
Art des Ableitstroms A
Fehlerstromschutzschalter Keiner
Tomada CEE 16 A 2x16A5p400V
Possibilità di alimentazione/connessione Zuleitungskabel mit Stecker
Handling Portable
Grau de proteção (IP) IP44
Numero di interruttori differenziali 30 mA 1
Militärisches Modell Nein
Tensão nominal 230/400 V
Type of mains connection CEE 16 A
Numero di poli di collegamento alla rete 5
marca As-schwabe
Código pautal 85444290

Artikelnummern

Artikelnummer 6B167783
EAN 4011160609619
UBB 500582673652
UNSPSC 44122010
Hersteller Artikel Nr 60961
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.