text.skipToContent text.skipToNavigation

APD Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length


Artikelnummer 5W642761
Wandstärke (mm) 3.2
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 9
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 27
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.2
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 9
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 27
Farbe der Außenwand Andere
Oxxa Eco line Apd
Warennummer 39173200
Type Quality Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 5W642761
EAN 4003991982405
UBB 500582608997
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 801 019 0250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.