text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansatzschrauben DIN 923 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 6 mm
Marke Fabory
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.706
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Warennummer

Maße

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Normen

DIN 923

Artikelnummern

Artikelnummer 24992.040.006
EAN 8715492645906
UBB 951353436896
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.