text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansatzschrauben DIN 923 Rostfreistahl A1 50 M2,5X1,2

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 1.2 mm
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.46
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Warennummer

Maße

b 3.5
d-D M2.5
dk (max.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Normen

DIN 923

Artikelnummern

Artikelnummer 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.