text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Rostfreistahl A1 mit ISO 4029 30


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Gewicht pro Stück (g) 111
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.mit ISO 4029
Warennummer
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 30 mm
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Gewicht pro Stück (g) 111
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.mit ISO 4029
Warennummer

Maße

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normen

DIN ≈705-A

Artikelnummern

Artikelnummer 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.