text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraft-Steckschlüssel-Einsatz K 19 L 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm Länge 80 mm


Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Article number
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Länge (m) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Packed per 1

Specifications

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Länge (m) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 15
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 255
Warennummer 8204200000
Model K 19 L 17
Type Impact Socket

Description

Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Article numbers

Article number G2316.170.001
EAN 4010886616383
UBB 240120474863
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6163890

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.